Pinza portapiezas ER ER 40

Número de artículo: 308990
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
74 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
Compra directa

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra