Soporte para herramientas diagonal 45°, derecha 25 mm

Número de artículo: 318880 25
Nuevo producto
519,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

para cuadrado soporte 25 mm
Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 110 mm
B 40 mm
⌀ exterior D 102 mm
Desplazamiento central punta f 15 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318880 25
EAN / GTIN 2050001672858
Número del fabricante PS6.V25.R12.110

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra