• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de enderezado ZeroClamp 10/40 mm

Número de artículo: 360015 10/40

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Anchura de ranura B 10 mm
Grosor de apriete S 40 mm
Tipo de producto Soporte de enderezado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360015 10/40

Descripción

Ejecución:

La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para alineación paralela en ranuras en T.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp"
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
    Ancho de ranura B / grosor de apriete S (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra