• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de montaje SK

Número de artículo: 358696
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
260 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • 45° y 90° indexable.
  • Sujeción de las herramientas mediante una palanca de apriete.

Aplicación:

Para el montaje en el banco de trabajo.

Idóneo para:

Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.