{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Tensión nominal | 230 V | |
Consumo de potencia | 5 W | |
Corriente de alumbrado | 420 lm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Longitud cable de conexión | 5 m | |
Tipo de producto | Linterna |
Número de artículo | 081253 |