• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Atornillador de impacto GDS18E

Número de artículo: 074170 GDS18E

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GDS 18E
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 500 W
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M18
Par de giro máximo duro 250 Nm
Velocidad de giro máxima 1.300 min-1
Frecuencia de impactos 1.000 min-1 - 2.600 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado macho
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Peso 3,2 kg
Vibraciones máximas según EN 4 m/s2
Empleo típico Strong
Tipo de producto Atornillador de impacto
USP2 Tornillo de máx. ⌀ M18, con portaherramientas cuadrado macho 1/2 pulgadas
USP1 250 Nm duro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074170 GDS18E
EAN / GTIN 3165140596657
Número del fabricante 0601444000

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto versátil para atornillados potentes.
  • Especialmente robusto con la carcasa metálica del mecanismo de percusión.
  • Trabajo preciso con preselección del número de revoluciones.
  • Giro a derecha/izquierda para apretar y aflojar.
  • Manejo cómodo gracias al Softgrip y la posición favorable del centro de gravedad.
  • Gancho de fijación, p. ej., para el montaje en un resorte de tracción.