{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Medio abrasivo | Cubitron™ II | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 120 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Quality Dress | 787C | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Aluminio | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566481 120 | |
Número del fabricante | 7100099791 |