• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte Silver

Número de artículo: 563325
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 2,21 €
  • de 25
    desde 1,85 €
a petición
Disponible
1.374 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Disco de corte Silver con un elevado rendimiento de corte y una larga vida útil. Mezcla de granos con grano de cerámica de conformación precisa.

Aplicación:

Para realizar cortes rápidos, sin rebabas, con reducido esfuerzo térmico.

Especificación:

A36R-BF.

Productos adecuados

De la misma serie "SILVER"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"