• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte PREMIUM***

Número de artículo: 563300
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,01 €
  • de 25
    desde 2,51 €
a petición
Disponible
3.238 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Tipo especial con una elevada estabilidad lateral y durabilidad para tronzar aceros CrNi; el mejor rendimiento incluso con acero.

Aplicación:

Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30R-BFXA.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar. Utilizar los discos de corte de INOX con velocidad de corte reducida.