• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte PREMIUM***

Número de artículo: 563250
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 2,93 €
  • de 25
    desde 2,44 €
a petición
Disponible
4.405 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Disco de corte de alto rendimiento duro, especial para chapas, perfiles y tubos de acero, con una elevada durabilidad.
No apropiado para INOX (porcentaje de Fe, S y Cl > 0,1agv%).

Aplicación:

Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30S-BFXA.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.