• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte CUBITRON™ II EXTRA ESTRECHO

Número de artículo: 563315
Descuento
desde  4,99 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,54 € 4,99 €
  • de 25
    desde 2,95 € 4,16 €
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte y durabilidad extremadamente elevados gracias al grano de cerámica configurado con precisión en productos Cubitron™ II.
Máxima comodidad para el usuario gracias a un comportamiento de corte de tronzado muy blando, para el que no se necesita mucha fuerza.

Aplicación:

Para realizar cortes rápidos, sin rebabas, con reducido esfuerzo térmico y un guiado ergonómico y cómodo del corte.
Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A60S-BF.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Productos adecuados

De la misma serie "Cubitron™ II"

Promociones y ofertas

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"