Hoja de sierra de carburo

Número de artículo: 63502173010
46,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra
Número de artículo 63502173010
EAN / GTIN 4014586347714
Número del fabricante 63502173010

Descripción

Descripción:

Hoja de sierra de metal duro; En comparación con la versión con punta de diamante, el precio y la vida útil son inferiores; Versión extrafina, línea de corte de aproximadamente 1,2 mm, no adecuada para juntas de epoxi o cemento muy duras. También es adecuado para el acabado de las juntas de la cubierta de la barra.

Característica:

Ø 105 mm; PU 1 unidad

Services & product advisors

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra