• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Mango de asiento de cambio rápido 30

Número de artículo: 589314 30
Descuento
23,21 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma del mango Hexagonal
Ancho de llave vástago 9,5 mm
adecuado para ⌀ de corona perforada 14 mm - 30 mm
Tipo de producto Vástago de asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589314 30
EAN / GTIN 5706915077674
Número del fabricante 1768812

Descripción

Ejecución:

Vástago de asiento Quick-Change para un rápido cambio de herramienta (tirar, girar, enclavar).

Volumen de suministro:

Incluida broca de centrar HSS.

Nota:

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.° 342220 tam. 16/16 y el correspondiente mango insertable.
Para asiento MK2, p. ej., mango insertable n.° 342500 tam. 2/16.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"