• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuerpo abrasivo de plástico Cono basto

Número de artículo: 501561
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
11 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos abrasivos de plástico (grano abrasivo de corindón aglomerado en plástico) tienen una densidad baja y un cuerpo portante más blando. De este modo es posible un mecanizado suave y los cuerpos abrasivos no se embotan. Efecto de rectificado considerablemente más bajo en comparación con los cuerpos abrasivos cerámicos.
Mayor rendimiento de rectificado gracias al grano más grueso.

Aplicación:

Para el rectificado de precisión y para sencillos trabajos de desbarbado en materiales blandos, como aluminio, cobre y plástico. Alcanza una calidad de la superficie muy elevada con un brillo mate.
Forma cónica para piezas de trabajo con perforaciones y contornos.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "ME2 Innovaciones 2024"