{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Grosor material | 0,9 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 800 mm | |
Profundidad | 550 mm | |
Altura útil por departamento | 1.840 mm | |
Altura útil por departamento ropa | 1.430 mm | |
Anchura útil por departamento ropa | 340 mm | |
Profundidad útil por departamento ropa | 500 mm | |
Altura útil por percha | 370 mm | |
Anchura útil por percha | 340 mm | |
Profundidad útil por percha | 500 mm | |
Número de departamentos | 2 | |
Número de estantes fijos | 1 | |
Número de barras para ropa | 1 | |
adecuado para casco integral | sí | |
Frontales del armario | puerta batiente de chapa maciza | |
Modelo estructura inferior | Base | |
Cubierta inclinada | no | |
Ranura de ventilación panel posterior | sí | |
Ranura de ventilación puerta | no | |
Panel de base extraíble | no | |
Barnizado especial posible | sí | |
Peso | 85,3 kg | |
Modelo cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo de producto | Armario ropero |
Número de artículo | 958770 2 |