Ejecución:
Ejecución estable con mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del huso síncrono de la máquina.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Con espiral a la izquierda de 15°, para una evacuación de viruta óptima en el sentido de corte.
Nota:
Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas
GARANT n.º 338100 − 338118 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.