• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa toroidal de MDI R1 0,05 DLC

Número de artículo: 206041
Descuento
desde  53,58 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
102 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Dirección de aproximación: horizontal, inclinado y vertical

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de DLC perfeccionado sp2. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales de aluminio. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado.
Ángulo de escalón α = 16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
ranura completa: ap = 0,25 × D × ap corr
Contornear: ap = 0,50 × D × ap corr
Copiar: ap = 0,25 × D × ap corr
¡Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones de la máquina utilizado efectivamente (generalmente, el máximo)!
p. ej.: vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/Z] × z

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra