• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Fresa HSS-E-SPM HPC SET mm

Número de artículo: 191637 SET
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E SPM
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,03
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D en contorneado
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Ángulo del chaflán angular 45 grados
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191637 SET
EAN / GTIN 4045197812360

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
74
Acero < 900 N/mm²
P
64
Acero < 1100 N/mm²
P
42
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato de rendimiento muy elevado para el mecanizado de los materiales de acero e inoxidables.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra