• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de brocas cortas HSS-E n.º 113260, como juego de recambio 1-10

Número de artículo: 113820 1-10
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 1 mm - 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Número de brocas 19
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 mm
con estuche no
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113820 1-10
EAN / GTIN 4045197008497

Descripción

Ejecución:

Compuesto por brocas cortas n.º 113260.