• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Brocas para chapa HSS de dos lados Sin revestimiento

Número de artículo: 113420
  • Material de corte: HSS

Descripción

Ejecución:

Extremadamente seguras contra la rotura gracias a la espiral corta y el fuerte aumento del alma. Afilado autocentrante. Con rectificado cilíndrico en el perímetro (sin biseles), para evitar bloqueos.
Superficie con tratamiento especial. Medidas constructivas similares a DIN 1897.
Afilado forma C.

Aplicación:

Especiales para el taladrado de chapa.
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra