• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico ⌀ d = 12 mm WC/C

Número de artículo: 293054
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
46 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidables.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de compensación de perfil n.° 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.
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
    Cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra