• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal izquierda

Número de artículo: 278042
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
35 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).
Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.