Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Rellene todos los campos obligatorios.
Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS® 3×D
Número de artículo: 234020
Código del artículo:
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
Mango: ABS
Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado. Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,3 mm
Descripción:
Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.