Ejecución:
Ejecución estable con espiral derecha y mango conforme a DIN 1835-B.Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del huso síncrono de la máquina. Con recubrimiento especial DLC sp2de última generación. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Forma E (corte inicial: 1,5 - 2 pasos) para cortes con la mayor profundidad posible.
Aplicación:
Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).
Nota:
Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas
GARANT n.º 338100 − 338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.