• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma C TiAlN

Número de artículo: 137810
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
41 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Norma: Norma de fábrica
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 40

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con entrada corregida y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del huso síncrono de la máquina. Recubrimiento especial de TiAlN para duraciones óptimas. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.