Ejecución:
Macho para roscar de alto rendimiento, especialmente desarrollado para
aluminio y aleaciones no ferrosas.
Paso de la espiral dinámico de las ranuras receptoras de virutas para
una evacuación de virutas óptima y
una fiabilidad del proceso.- Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
- Recubrimiento DLC ultrasuave para una mayor resistencia al desgaste y evitar los filos de aportación.
- Paso de la espiral dinámico de las ranuras receptoras de virutas.
- Forma de corte corto E.
Aplicación:
Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).