• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador para portaherramientas Totalmente de acero

Número de artículo: 148706
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
510 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras centradas y en ambos extremos para enclavar la esfera de retención. Soporte con recubrimiento de acero fino. Carraca convertible para paso a la izquierda, a la derecha o fija. Modelo totalmente de acero para carga de par elevada. Mordazas de sujeción fresadas y templadas para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.
Adaptador con mango hexagonal de 1/4 pulgadas según DIN 3126, en modelo totalmente de acero, para el asiento de machos para roscar pequeños (M3 - M10).

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.