• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas angulares de MDI forma C 60° TiAlN

Número de artículo: 208030
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
11 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 1833
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: js14
  • Dirección de aproximación: horizontal

Descripción

Ejecución:

Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima.
Tolerancia angular ± 8 minutos de ángulo.

Nota:

Producto sucesor para n.° 208037.
Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.
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
    ⌀ js14 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra