• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de cuarto de círculo de MDI HPC TiAlN

Número de artículo: 208021
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
174 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia contorno radio: ± 0,01
  • Dirección de aproximación: horizontal

Descripción

Ejecución:

Ranuras en forma recta, sin distorsión del perfil.
Tolerancia: r = ±0,01 mm.

Aplicación:

Para redondear y desbarbar cantos con contornos.
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
    Radio r (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra