• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de achaflanado de MDI 120° Sin revestimiento

Número de artículo: 208081
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
95 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Ángulo de hélice: 30

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Ángulo de punta ±1°.

Aplicación:

  • Fresado de ranuras
  • Avellanado
  • Biselado
  • También se puede utilizar como broca de puntear CN.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra