• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa copiadora corto Mango cilíndrico

Número de artículo: 212601
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
51 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado copiador
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Descripción

Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.
Garantiza la máxima precisión en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.
Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el ⌀ activo Dw.
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
    ⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra