• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI GARANT Master Alu HPC HPC DLC

Número de artículo: 203204
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
110 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • División de los cortes: desigual
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,1×D al contornear

Descripción

Ejecución:

Para operaciones de acabado.
Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima.
Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Para contorneado como operación de trabajo de acabado.

Nota:

Pida el modelo sin recubrimiento con el n.° 203208.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Alu"
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
    ⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra