• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de desbaste HSS-Co8 TiAlN

Número de artículo: 192605
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
745 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NR
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Tam. de 6M a 25M − Fresas MID. Medidas constructivas según norma de fábrica que están comprendidas entre DIN 844 corta y DIN 844 larga.
Con perfil de labio destalonado por muela. Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo sin variación del perfil.
Geometría de corte frontal para penetración y paso de dientes desigual.
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
    ⌀ k12 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra