Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P14006 M3-12

Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos + broca espiral para agujero para roscar M3-12

Marca: HOLEX
Norma DIN 376
Tipo de rosca M
Norma DIN 371
Ángulo de flanco 60
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos + broca espiral para ...

Envío inmediato
Precio unitario
67,84 €
M3-12
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Terrajas
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas.
Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Content table use:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3–M12 n.º 135855 y broca n.º 114405

Datos técnicos

Tipo de rosca
anillo de color
verde 
Norma
DIN 371 ; DIN 376 
Ángulo de flanco
60 grados
Para rosca métrica
M3-12