Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P14001 M3-12

Juego de terrajas HSS M3-12

Marca: GARANT
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Juego de terrajas HSS M3-12

Envío inmediato
Precio unitario
€99,20
M3-12
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Terrajas
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Juego de terrajas HSS, 7 piezas (M3−M12) en caja.

Content table use:

1 terraja n.º 140300 de cada tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Datos técnicos

Tipo de rosca
Material de corte
HSS 
Clase de tolerancia
DIN 13 6g 
Norma
EN 22568 
Ángulo de flanco
60 grados
Para rosca métrica
M3-12