• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresa frontal cilíndrica N TiAlN

Número de artículo: 181750
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Alojamiento fresa frontal cilíndrica: con ranura de ajuste

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte para uso universal.
Destalonado excéntrico.
Con espiral de 30° y recubrimiento de TiAlN.

Nota:

fz para ae = 0,5×D - 1×D.