Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P20005

Fresas minide MDI AlCrN

Marca: GARANT
Anchura de ataque a<sub>e</sub> en la operación de fresado 0,3×D en contorneado
Anchura de ataque a<sub>e</sub> en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Tipo N
Norma Norma de fábrica
Material de corte MDI
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Fresas minide MDI AlCrN

Envío inmediato
Precio unitario
desde  10,03 €
Más sobre la categoría Fresas MDI
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Mango similar a DIN 6535 HB.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.
Ahórrese los costes de rectificado,
pues resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas que reafilarlas.

Datos técnicos

Recubrimiento
AlCrN 
Norma
Norma de fábrica 
Ángulo del chaflán angular
45 grados
Material de corte
MDI 
Tipo
Anchura de ataque ae en la operación de fresado
Ranura completa profundidad de corte 1×D ; 0,3×D en contorneado 

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire