Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P20009

Fresas de MDI AlCrN

Marca: GARANT
Anchura de ataque a<sub>e</sub> en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Material de corte MDI
Tipo N
Anchura de ataque a<sub>e</sub> en la operación de fresado 0,3×D en contorneado
Norma DIN 6527
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Fresas de MDI AlCrN

Envío inmediato
Precio unitario
desde  15,03 €
Más sobre la categoría Fresas MDI
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Datos técnicos

Recubrimiento
AlCrN 
Norma
DIN 6527 
Ángulo del chaflán angular
90 grados
Material de corte
MDI 
Tipo
Anchura de ataque ae en la operación de fresado
Ranura completa profundidad de corte 1×D ; 0,3×D en contorneado 

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire