• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa toroidal MDI DLC

Número de artículo: 206071
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
112 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Con ángulo lateral doblemente destalonado, radios de corte frontal.
Elevada estabilidad
gracias al núcleo reforzado.
Tolerancia: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra