Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P16001 6

Juego de escariadores de mano n.º 160150 con caja H7 6

Marca: HOLEX
Material de corte HSS
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Ángulo de hélice 7-8
Norma DIN 206 B
Tolerancia de taladrado H7
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Juego de escariadores de mano n.º 160150 con caja H7 6

Envío inmediato
Precio unitario
58,18 €
6
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Escariadores
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Con espiral a la izquierda 7 − 8° y corte previo a lo largo de 1/5 de la longitud del filo. Cantidad de dientes con división desigual para perforación redonda y sin marcas de vibraciones. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrico alisa la perforación y guía el escariador.

Aplicación:

Para taladros pasantes (no para agujeros ciegos). Muy adecuados también para taladros interrumpidos.

Content table use:

1 escariador de mano de cada tam.: Tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Volumen de suministro:

Juego de escariadores de mano de 6 piezas con caja.

Datos técnicos

Empleo con tipo de perforación
en agujero pasante 
Material de corte
HSS 
Norma
DIN 206 B 
Ángulo de hélice
7-8 grados
Tolerancia de taladrado
H7 
Número de escariadores