Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P16002 6

Juego de escariadores CN n.º 162900 con caja H7 6

Marca: GARANT
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Norma Norma de fábrica
Material de corte HSS E
Mango DIN 1835 A con h6
Tolerancia de taladrado H7
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Juego de escariadores CN n.º 162900 con caja H7 6

Envío inmediato
Precio unitario
€64,68
6
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Escariadores
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Modelo adecuado a CN similar a DIN 212 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Para la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. No se necesita adquirir alojamientos especiales. Con filos largos y espiral a la izquierda. Cantidad de dientes par y paso de dientes desigual. Tam. 3 con punta de centrado, a partir de tam. 4 con taladrados de centrar en ambos lados.
Tolerancias de fabricación de los escariadores según DIN 1420 para margen de tolerancia H7.

Content table use:

1 escariador CN de cada tam.: Tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Volumen de suministro:

Juego de escariadores CN de 6 piezas con caja.

Datos técnicos

Empleo con tipo de perforación
en agujero pasante 
Material de corte
HSS E 
Norma
Norma de fábrica 
Mango
DIN 1835 A con h6 
Tolerancia de taladrado
H7 
Número de escariadores