Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P16004

Escariador HSS HPC agujero ciego TiAlN

Marca: GARANT
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Mango DIN 6535 HA con h6
Empleo con tipo de perforación en agujero ciego y pasante
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Escariador HSS HPC agujero ciego TiAlN

Envío inmediato
Precio unitario
desde  62,56 €
Más sobre la categoría Escariadores
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión.
De esta forma se consigue la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso.
Ya no se necesita adquirir asientos especiales.
Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de producción.
Con filos cortos y ranurados de forma recta.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.

Aplicación:

Para el escariado HPC / HSC de taladros ciegos.

Datos técnicos

Mango
DIN 6535 HA con h6 
Empleo con tipo de perforación
en agujero ciego y pasante 
anillo de color
verde 
Norma
Norma de fábrica 
Recubrimiento
TiAlN 
Material de corte
HSS 
Estrategia de arranque de virutas
HPC 
Refrigeración interior
sí, con 25 bar 

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
45
Acero < 900 N/mm²
P
45
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo