• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Microbrocas HPC MDI TiAlN

Número de artículo: 121220
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
742 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Tipo: N
  • Ángulo de punta: 130
  • Mango: Mango cilíndrico con h6
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Brocas miniatura de alto rendimiento con espiral extralarga.
⌀ de vástago de 3 h6 para plato de sujeción por contracción.
Alta precisión de concentricidad y rectificado de precisión para la aplicación HPC en el sector del acero.
Tolerancia:
Tamaño ⌀ nominal +0,004 mm.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC +0,004 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra