• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de brocas espirales HSS n.º 114001 con caja 1-10,5

Número de artículo: 114010 1-10,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
406 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 1 mm - 10,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Vástago con tres superficies de apriete; Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 25
⌀ de agujero para roscar 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114010 1-10,5
EAN / GTIN 4045197765352

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Aluminio > 10 % Si
N
40
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.
Con medidas intermedias adicionales para orificios de núcleo de rosca ⌀ 1,6; 3,3; 4,2; 6,8; y 10,2 mm.
Especialmente resistentes y estables gracias al diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Afilado de punta preciso. Mango adicionalmente con 3 superficies de apriete para la aplicación en mandrino de 3 mordazas.

Nota:

⌀ 1 - 3,5 mm: Broca con vástago cilíndrico, sin superficies de apriete.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos