Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P15002 5

Juego de avellanadores cónicos de precisión con 3 superficies de apriete n.º 150132 con caja 90° 5

Marca: GARANT
División de las cuchillas del avellanador desigual
Ángulo de punta del avellanador 90
Material de corte HSS
Norma DIN 335 C
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
Número de filos Z 3
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Juego de avellanadores cónicos de precisión con 3 superficies de apr...

Envío inmediato
Precio unitario
108,12 €
5
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Avellanadores
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Avellanador cónico de precisión 150132. Todos los avellanadores adicionalmente con 3 superficies de apriete en el mango para la aplicación en mandrino de 3 mordazas.
Todos los avellanadores provistos de 3 filos. Geometría especial con división extremadamente desigual y preparación del filo adaptada. Con destalonado radial. Canales de virutas rectificados de pieza llena. Revestimiento especial de TiAIN de nuevo desarrollo para duraciones óptimas. Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

Ventaja:

Gran suavidad de marcha durante todo el proceso de avellanado. Funcionamiento sin vibraciones para resultados perfectos junto con una vida útil óptima de la herramienta.

Aplicación:

Para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

Content table use:

1 avellanador de cada tam.: tam. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Volumen de suministro:

Juego de avellanador cónico de precisión de 5 piezas con Rundbox.

Datos técnicos

Material de corte
HSS 
Mango
Mango de tres superficies de apriete con h9 
Recubrimiento
TiAlN 
Ángulo de punta del avellanador
90 grados
Norma
DIN 335 C 
División de las cuchillas del avellanador
desigual 
Número de filos Z
Cantidad de avellanadores