Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P15000 5

Juego de avellanadores cónicos de precisión con 3 superficies de apriete n.º 150132 con caja 90° 5

Marca: GARANT
Material de corte HSS
Norma DIN 335 C
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
División de las cuchillas del avellanador desigual
Ángulo de punta del avellanador 90
Número de filos Z 3
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Juego de avellanadores cónicos de precisión con 3 superficies de apr...

Envío inmediato
Precio unitario
123,88 €
5
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Avellanadores
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos de precisión de 5 piezas en caja.
Integrado por avellanadores cónicos n.º 150132. Todos los avellanadores adicionalmente con 3 superficies de apriete en el mango para la aplicación en mandrino de 3 mordazas.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

Content table use:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Volumen de suministro:

1 avellanador en los tamaños 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25; caja: 16,5

Datos técnicos

Material de corte
HSS 
Mango
Mango de tres superficies de apriete con h9 
Recubrimiento
TiAlN 
Ángulo de punta del avellanador
90 grados
Norma
DIN 335 C 
División de las cuchillas del avellanador
desigual 
Número de filos Z
Cantidad de avellanadores