• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanadores cónicos MDI MDI universal 60° Sin revestimiento

Número de artículo: 150855
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
94 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Construcción muy estable, geometría especial para solicitación máxima para avellanar y desbarbar sin vibraciones.

Material de corte:

Tam. 8 – De MDI.
Tam. 10–25 – cabezal MDI soldado al mango. Tipo de construcción similar a DIN 344-C.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra