{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 0,9 mm - 2,65 mm | |
Material de corte | MD | |
Clase | HB7010 | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | K | |
Ranuras según norma | DIN 471; DIN 472 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273667 0,9-2,65 | |
EAN / GTIN | 4045197747518 |