Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P27356

Juego de lamas de tronzado

Marca: GARANT
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Juego de lamas de tronzado

Envío inmediato
Precio unitario
desde  154,00 €
Más sobre GARANT

Datos técnicos

Material de corte
HSS 

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
115
INOX > 900 N/mm²
M
95
GG(G)
K
145
Uni
 
húmedo máximo
 
seco