Número de artículo: 270250

Inserto de mandrinar interior, a la izquierda L1 = 30 mm

Marca: GARANT

Inserto de mandrinar interior, a la izquierda L1 = 30 mm

Precio unitario
desde  79,58 €

Datos técnicos

Longitud de voladizo L1
30 mm

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 
loading spinner image
loading spinner image